UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の イヤーマフ
イヤーマフ ウベックスSV NRR値21dB
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49580046
品番
2500048
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
短いヘッドバンドで女性や小顔にフィットします。高視認性の蛍光ヘッドバンドです。
NRR値
21dB
規格
EN352-1規格品
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
用途
騒音作業に使用します高視認性が必要な現場に適しています
幅(mm)
130
材質/仕上
耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:PVC, PA
サイズ
フリー
高さ(mm)
199
質量(g)
204