UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の イヤーマフ
イヤーマフ ベルトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49580064
品番
2000002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ベルトに取り付け可能な携帯用ケースです。安全かつ衛生的に保管できます。
用途
めがねや手袋等、他の保護具も一時的に入れておく事ができ便利ですUVEX 2、3、x、2C、3V、sV、xVのイヤーマフに適しています
トラスコ品番
818-7888
適合機種
200002、2500041、2500042、2500043、2500046、2500047、2500048
幅(mm)
150
材質/仕上
ポリエステル
高さ(mm)
150
質量(g)
99
奥行(mm)
125