UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の イヤーマフ
イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用(ウベックス3用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49580116
品番
2000018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
衛生的に使用する為の交換用汗吸収パッドです。衛生的に使用する為の交換用ソフトパッドです
用途
汚れやすい作業環境でも衛生的に使用できますUVEX 3V、UVEX3200Hに使用します
トラスコ品番
818-7892
適合機種
2500025、2500032、2500042
幅(mm)
170
材質/仕上
PVC、PU
高さ(mm)
115
質量(g)
32