安全ゴーグル ウルトラソニック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49580204 品番 9302217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。

材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番819-0811 形状ゴーグル型 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能UVカット、防曇加工、防傷加工、レンズ交換、顔あたりソフト テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49580204
2021-10-01
用途:
高速カッター使用時
製造業

目の防護に問題なく、メガネの上からでも使用できます。曇りも起きにくくレンズを交換できるのがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49580222
2021-05-08
用途:
黄砂対策のために着用

専門メーカー品なので顔によくフィットして使いやすいです。
メガネもしたまま着用できます。
レンズの歪は若干ありますが気にならないレベル。
少々傷つきやすいかなとは思いますが、曇ることもなく快適に使えてます。

対象商品:
49580204
2021-05-21
用途:
農薬の散布
農・林・水産業

驚きの透明感に満足しています。曇らず、使用感もいいです。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする