UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全ゴーグル
UVEX(ウベックス)の 通気孔付き ゴーグル
安全ゴーグル ウルトラソニック(オートクレーブ対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49580238
品番
9302228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン
トラスコ品番
819-0819
質量(g)
106
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格品
レンズ色
クリア
フレーム色
ホワイト
テンプル色
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
2.4