UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全ゴーグル
UVEX(ウベックス)の 付属品 ゴーグル
安全ゴーグル ウルトラソニック(替バンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー/ブラック
注文コード
49580265
品番
9902024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウベックス ウルトラソニック用替バンドです。
材質/仕上
合成ゴム織り込み布
トラスコ品番
819-0818
適合機種
9302217/9302219/9302225
色
グレー/ブラック
質量(g)
13
フレーム色
グレー
テンプル色
グレー