9302269 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) 49580274 9302269 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) 49580274 9302269 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) 49580274 9302269 安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ) UVEX(ウベックス) 49580274

安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49580274 品番9302269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。

仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番819-0814 適合機種9302217/9302219/9302225 質量(g)39 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49580274
2017-12-11
用途:
粉じん内での作業

今回は、替えのレンズだけの購入ですが、数多くの種類を使用してきた中でも、バランスが良く、かなり上位の使い心地です。しかし、価格が高いのが痛い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする