安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49580283 品番9302218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。

仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) 用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49580283
2020-12-14
用途:
外出時
サービス業

用途が安全ゴーグルなので、空気が抜ける穴があります。そこにセロテープでふたをして使っていますが、マスクからの呼気がこもって、どうしても曇ってしまいますね。またヨコが見えずらいので、外出時に装着するには注意が必要だと思いました。

対象商品:
49580283
2020-02-25
用途:
防塵対策(職場)
その他業種

メガネ対応OK(当方の眼鏡巾13.5p)顔にも良くフィットし、視界も良好で申し分ない。ただし、どこのメーカーにも言えることであるが、バンドの長さがもう少し欲しいところ。ヘルメット上に装着することが殆どだと思うが長さが非常に厳しい。果てはバンドがノビノビになってしまう。是非とも対処してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする