UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 軍手
UVEX(ウベックス)の すべり止め軍手
ユニグリップ PA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580344
品番
6051367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
6.2
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
手袋:ポリアミド、コーティング:PVCドット
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
35
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
組立、仕分け作業。梱包作業。
トラスコ品番
819-9375
厚さ(mm)
0.8〜1.2
規格
EN388(CE 4241)
機能
柔軟性