ユニプール MD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49580362 品番 6055068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)6.6 手のひらまわり(cm)20.3 材質手袋部:ポリアミド、指先部:微粒子エラストマー・コーティング、手のひら部:透明マイクロドット ホワイト 質量(g)30 ゲージ数15 入数(双)1 用途精密組立。 トラスコ品番819-9388 厚さ(mm)0.8〜1.2 規格EN388(CE 0131)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする