ユニプール MD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズSS 注文コード49580387 品番6055066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。

サイズSS 全長(cm)22 中指長(cm)6.3 手のひらまわり(cm)15.2 材質手袋部:ポリアミド、指先部:微粒子エラストマー・コーティング、手のひら部:透明マイクロドット ホワイト 質量(g)24 ゲージ数15 入数(双)1 用途精密組立。 トラスコ品番819-9386 厚さ(mm)0.8〜1.2 規格EN388(CE 0131)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49580387 6055066 49580423 6055666 ユニプール カーボン UVEX(ウベックス) ユニプール カーボン UVEX(ウベックス) 1双 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする