ユニプール カーボン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49580414 品番 6055667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

静電気防止安全手袋です。精密組立や、エレクトロニクス機器の操作で使用できます。マイクロドットが薄膜コーティングされており、確実なグリップと触感性を実現します。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)17.8 材質手袋:ポリアミド、カーボン、コーティング:指先:エラストマー薄膜コーティング、掌:カーボン・マイクロドット塗布 グレー 質量(g)22 ゲージ数15 入数(双)1 用途精密組立。エレクトロニクス。タッチパネル操作。電子部分実装。 トラスコ品番819-9391 厚さ(mm)0.8〜1.2 規格EN388(CE 0131) 表面抵抗値(Ω)108以下 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする