サイズXL
全長(cm)26
中指長(cm)7.4
手のひらまわり(cm)25.4
材質ポリアミド・エラステイン
色グレー
ゲージ数15
入数(双)1
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
トラスコ品番819-9296
厚さ(mm)0.8〜1.2
質量(g)38
機能通気性、グリップ力
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN0388(CE 3121)