フィノミック プロ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード49580527 品番6006269
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22.9 材質竹・ポリアミド・エラステイン ブルー/アンスラサイト 入数(双)1 用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9320 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)40 機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性 材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49580527
2017-04-16
用途:
散水車、ロードスイーパー
建設業・工事業

本体のブルー色部分には、透水性があり、撥水・防水性能はありません。撥水・防水性能をお求めの場合は、uvex phynomic wet plusをお薦めします。ラベルタグガンの針を通した手首部分(最大4箇所)に糸切れが生じるためUVEXに改善を求めます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする