サイズS
全長(cm)23
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17.8
材質竹・ポリアミド・エラステイン
色ブルー/アンスラサイト
入数(双)1
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
トラスコ品番819-9318
厚さ(mm)0.8〜1.2
質量(g)39
機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性
材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)