60040 phynomic lite UVEX(ウベックス) 49580588 60040 phynomic lite UVEX(ウベックス) 49580588

phynomic lite

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49580588 品番 60040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。

サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)20.3 材質ポリアミド・エラステイン グレー 入数(双)1 用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9284 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)24 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする