サイズXL
全長(cm)26
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)25.4
材質ポリアミド・エラステイン
色ホワイト
入数(双)1
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
トラスコ品番819-9291
厚さ(mm)0.8〜1.2
質量(g)30
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)