サイズM
全長(cm)24
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)20.3
材質綿
色オレンジ
入数(双)1
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
トラスコ品番819-9395
厚さ(mm)0.9〜1.4
質量(g)71
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)