UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ポリウレタン 背抜き手袋
ユニプール 6630
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580773
品番
6094369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.9
材質
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
精密組立、精密加工。
トラスコ品番
819-9431
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
31
規格
EN0388(CE 4141)