ユニプール 6630

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49580807 品番 6094366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。

サイズXS 全長(cm)22 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)15.2 材質手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 入数(双)1 用途精密組立、精密加工。 トラスコ品番819-9428 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)22 規格EN0388(CE 4141)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする