UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ポリウレタン 背抜き手袋
ユニプール 6631
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580816
品番
6094469
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
22.9
材質
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
色
グレー
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
精密組立、精密加工。
トラスコ品番
819-9435
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
31
規格
EN0388(CE 4141)