ユニプール 6634

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49580852 品番 6032169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)22.9 材質ポリアミド グレー ゲージ数15 入数(双)1 用途精密組立、精密加工。 トラスコ品番819-9360 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)37 機能柔軟性、軽量、耐摩耗性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティングNBR(ニトリルゴム) EN388規格EN0388(CE 4135)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする