UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ユニプール 6634
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580868
品番
6032168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
20.3
材質
ポリアミド
色
グレー
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
精密組立、精密加工。
トラスコ品番
819-9359
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
35
機能
柔軟性、軽量、耐摩耗性
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルゴム)
コーティング
NBR(ニトリルゴム)
EN388規格
EN0388(CE 4134)