UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ポリウレタン 背抜き手袋
ユニプール 6639
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580913
品番
6024866
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
サイズ
XS
全長(cm)
22
中指長(cm)
6.7
手のひらまわり(cm)
15.2
材質
手袋:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン
色
ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
精密組立、精密加工。
トラスコ品番
819-9350
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
23
規格
EN0388(CE 4131)