UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ユニライト 6605
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580956
品番
6057366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
サイズ
XS
全長(cm)
22
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
15.2
材質
編成ナイロン
色
ブラック
入数(双)
1
用途
点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。
トラスコ品番
819-9401
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
54
機能
耐摩耗性、グリップ力、通気性
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング
NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数
15
EN388規格
EN0388(CE 4122)