UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ユニライト 7700
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
49580965
品番
6058569
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
22.9
材質
ポリアミド・エラステイン
色
グレー
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
精密組立。精密加工。
トラスコ品番
819-9407
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
43
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
コーティング
NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
EN388規格
EN0388(CE 4133)