UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ユニライト 7700
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49580983
品番
6058567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17.8
材質
ポリアミド・エラステイン
色
グレー
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
精密組立。精密加工。
トラスコ品番
819-9405
厚さ(mm)
0.8〜1.2
質量(g)
34
材質(すべり止め)
NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
コーティング
NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
EN388規格
EN0388(CE 4131)