UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ルビポール E2001
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
49581017
品番
6023468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
20.3
材質
綿
色
オレンジ
入数(双)
1
用途
精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
トラスコ品番
819-9272
厚さ(mm)
0.9〜1.3
質量(g)
43
機能
フィット感、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング
特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格
EN0388(CE 0121)