ルビポール ENB5001B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49581044 品番 6020168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。

サイズM 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)20.3 材質綿 ブルー 材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工) 機能フィット感、柔軟性、通気性 入数(双)1 用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。 トラスコ品番819-9450 厚さ(mm)0.9〜1.3 質量(g)47 コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工) EN388規格EN388(CE0121)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする