ルビポール XS5001B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49581132 品番 6031667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)17.8 材質綿・エラステイン ブルー 機能低帯電性、柔軟性、伸縮性、通気性、フィット感 入数(双)1 用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 トラスコ品番819-9279 厚さ(mm)0.9〜1.3 質量(g)44 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする