曜日別特売
9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272

9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272
9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272
9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272
9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272
9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272
9190220 一眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 49581272

一眼型保護メガネ アイスリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49581272品番9190220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-レンズ色アンバートラスコ品番819-0797材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30規格EN166規格品(9190279はJIS T 8147規格品)テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49581272
2021-08-30
用途: 刈り払い機使用時

これはいいです。大満足の星6つにしたいぐらいです。千円クラスの3本かうなら、これ1本買うことをお奨めします。カップ型紙マスク装着して使用しましたが視界は至ってクリアです。今の時期、汗ばみますが、汗にも耐えてクリーでした。防曇加工の千円クラスでは防曇といえども多少は曇りが出来ます。でもこれは違います。視界は至ってクリアでした。

対象商品 : 49581272
2018-01-30
用途: 屋外作業
株式会社 松井建築設計事務所サービス業

サングラス仕様で購入しました。色付きですので気分転換に使ってます。
使い心地も良好です。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする