一眼型保護メガネ アイスリー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49581297 品番9190286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,682
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。

仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- レンズ色グレー 用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番819-0799 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g)30 規格EN166規格品 テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581272
2021-08-30
用途:
刈り払い機使用時

これはいいです。大満足の星6つにしたいぐらいです。千円クラスの3本かうなら、これ1本買うことをお奨めします。カップ型紙マスク装着して使用しましたが視界は至ってクリアです。今の時期、汗ばみますが、汗にも耐えてクリーでした。防曇加工の千円クラスでは防曇といえども多少は曇りが出来ます。でもこれは違います。視界は至ってクリアでした。

対象商品:
49581272
2018-01-30
用途:
屋外作業
株式会社 松井建築設計事務所 様 (サービス業)

サングラス仕様で購入しました。色付きですので気分転換に使ってます。
使い心地も良好です。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする