9190001 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム) UVEX(ウベックス) 49581306 9190001 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム) UVEX(ウベックス) 49581306

一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49581306 品番9190001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。

仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○ トラスコ品番819-0796 材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート) 質量(g)8 テンプル色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする