UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ アイボ(ヘッドバンドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49581324
品番
9160120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。ヘッドバンドタイプなのでどんな角度での作業にも対応できます。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:○、ツル調整:○
レンズ色
クリア
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番
819-0785
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
50
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.9