UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スーパー g
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49581376
品番
9172319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。メタルフリーです。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
レンズ色
クリア
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番
819-0790
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PA(ポリアミド)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
18
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格品
テンプル色
ネイビーブルー
レンズ厚さ(mm)
2.3
アズワン品番
65-1964-28