UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スーパーフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49581394
品番
9178265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:-
レンズ色
クリア
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番
819-0791
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
29
規格
EN166規格品
テンプル色
ネイビーブルー
レンズ厚さ(mm)
1.5