UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49581446
品番
9193276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○
レンズ色
グレー
用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
トラスコ品番
819-0802
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
23
規格
EN166規格品
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.6