UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 イヤーバンド ウベックス エックスキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49581568
品番
2125364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。バンド部分を顎の下に通して使用できます。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。
NRR値
20dB
規格
EN352適合品
コード
無
用途
各種製造現場騒音作業現場
トラスコ品番
823-0621
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色
イエロー
サイズ
フリー
質量(g)
9