耳栓 イヤーバンド ウベックス 折リたたみ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581577 品番2125363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

解剖学的にフィットするようにデザインされたイヤーバンドです。先端だけ交換できるので衛生的で経済的です。折り畳み式なので携帯に便利です。バンド部分を顎の下に通して使用できます。

NRR値21dB 規格EN352適合品 コード 用途各種製造現場騒音作業現場 トラスコ品番823-0620 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) イエロー サイズフリー 質量(g)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581577
2023-06-19
用途:
機械メンテナンス、監視業務
株式会社大村建設 様 (建設業・工事業)

折り畳み部位のヒンジ部分がすぐに折れてしまう!
ヘルメットのあご紐で抑えて一日使用しただけで折れてしまった。二個目を使用してみたが同じ現象。(返品交換は依頼中)

1人が参考にしています
対象商品:
49581577
2018-07-14
用途:
チェーンソー使用時

耳栓が全くフィットしないので遮音性なし。
イヤーバンドも締め付ける力がないので、バンドの重さで隙間ができる。
全く耳栓の役目を果たしていない。
安物を探しているなら、「3Mのプッシュインス耳栓 ミニ」の様な、
紐タイプがいいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする