耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581586 品番2111245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。

NRR値23dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) 用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 トラスコ品番823-0606 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) オレンジ サイズフリー 質量(g)2 ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581586
2023-07-25
用途:
一定騒音を発するマシンオペレーター用の常時装着品として
製造業

NRR値27デシベル品を使用していたが、作業中聞き取らなければならい音が遮音されてしまい、本商品は装着しながら聞き分けられる点がよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする