UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49581595
品番
2111244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
NRR値
23dB
規格
EN352適合品
コード
有(700mm)
用途
各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等
トラスコ品番
823-0605
材質/仕上
耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
2
ケース
無