耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581604 品番2111247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。

NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) 用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場 トラスコ品番823-0608 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル ブルー サイズフリー 質量(g)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581604
2022-04-25
用途:
遮音用に使っています

コード付きなので落下の心配がなく良好です。
リピート購入をしております。

対象商品:
49581604
2019-02-16
用途:
機械のメンテナンス

ヒモがケプラーに比べると固い。耳栓自体はまあまあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする