耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581613 品番2111248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。

NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) 用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 トラスコ品番823-0609 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
工事現場にて使用
卸売・小売業

現場担当者より耳栓を頼まれて購入しました。
鮮やかなグリーンカラーでコード付きなので落下や紛失が減ると思います。
ケース入りで持ち運びにも便利と好評です。
洗って繰り返し使えるので、価格的にも問題ありません。
あとは耳栓としての性能を期待したいと思います。

対象商品:
49581613
2020-03-25
用途:
切断作業

以前は、ソフトタイプの耳栓を使用しており、個人的には耳の形状にピタッとあってくれるソフトタイプの耳栓がいいですね。今回はケースがついているのとデザインがよかったのと他の耳栓も試してみたく購入しました。ソフトタイプは直接触るので汚れやすいですが汚れにくいのや、ラジオや人の声はちゃんと聞こえるのはいいですね。

対象商品:
49581613
2024-04-03
用途:
85から90デシベルの騒音職場(圧縮air、プレス機等)
製造業

使い捨てタイプを使用していたが、コミュニケーションが取りづらい。また繰り返し使いたいため。若干名から外れやすいとの評価がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする