耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581622 品番2111246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。

NRR値25dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) 用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等 トラスコ品番823-0607 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%) グリーン サイズフリー 質量(g)2 ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットを通しての風切り音やエンジン音が難聴の切っ掛けになると聞き、予防的に耳栓をするようにしました。
緊急車両のサイレンはもちろん、周囲の車輌や、日常的な音はそのまま聞こえるので問題無し。この手の耳栓は、無音ではなく、小さな音にトーンダウンするのが目的です。
最初は耳に異物感を感じるものの、しばらくするとヘルメットを被っている違和感のほうが強いことに気がつきました。
これからも元気にバイクに乗り続けたい方に耳栓はお勧めします。

対象商品:
49581622
2021-07-06
用途:
防音
製造業

コードが紐なのでビニール紐よりは汗で体につきにくい
無くす人が多いので左右セットになって紐で付いているので無くしにくくなった
小さくまとまりしまいやすい
リピしてます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする