UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス エクストラフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49581647
品番
2112070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
高遮音の耳栓です。耳道が広い方によくフィットします。
NRR値
30dB
規格
EN352適合品
コード
無
用途
各種製造現場騒音作業現場
トラスコ品番
823-0615
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)
色
オレンジ
サイズ
フリー
質量(g)
0.45