耳栓 ウベックス エックスフィット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581656 品番2112050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。

NRR値32dB 規格EN352適合品 コード 用途各種製造現場騒音作業現場 トラスコ品番823-0612 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) グリーン サイズフリー 質量(g)0.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49581656
2024-01-25
用途:
睡眠時に使います

柔らかく、耳に入れたまま就寝しても耳が痛くなりませんでした。値段も手ごろで大変気に入っております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする