UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス 壁取付ディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
49581708
品番
2134000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
作業現場の柱や壁に取り付けることができ便利です。
コード
なし
用途
各種製造現場騒音作業現場
付属品
取付用ねじ2本付
トラスコ品番
818-7880
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
サイズ
フリー
質量(g)
315
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×140×200