UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5組)
注文コード
49581717
品番
2124022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
NRR値
23dB
規格
EN352適合品
コード
無
用途
各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
トラスコ品番
823-0619
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
0.98