UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 エグザクトフィットディテクタブル 交換プラグ(1箱400組入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400組)
注文コード
49581726
品番
2124013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
NRR値
26
コード
なし
用途
各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
トラスコ品番
818-7877
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
サイズ
フリー
質量(g)
392