UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
防音保護具耳栓com4-fit 300組入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
49581735
品番
2112023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
NRR値
33
コード
なし
トラスコ品番
818-7874
材質/仕上
本体:ポリウレタン(PU)
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
300